VHM-Gewindefr.TMUSP TiCN D16x25x1,5 HA/IK.RGühring

Artikelnummer: Z00287157
EAN: 4031093624541
Herstellernummer: 9035410161500
VHM-Gewindefr.TMUSP TiCN D16x25x1,5 HA/IK.RGühring
Inkl. Steuern: 419,18 € VE 1 Stück Netto 352,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM-Gewindefräser GFM mit Innenkühlung, TiCN-beschichtet Attribute: d >= für Gew.-Ø: 24 mm, Gesamtlänge l2: 90 mm, Nutenzahl: 5 , Nutzlänge l3: 40 mm, Ø d1: 16 mm, Schaft-Ø d2: 16 mm, Schneidenlänge l1: 25 mm, Steigung: 1,50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 50
Steigung (mm) 1,50
Stähle bis 850 N/mm2 80
Schaft-D d2 mm 16
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 60
Stähle bis 42 HRC 70
Stähle bis 1400 N/mm2 80
Stähle bis 1000 N/mm2 80
Schneidenlänge l2 mm 25
Nutzlänge l3 mm 40
Gusseisenwerkstoffe 90
Nutenzahl 5
d für Gew.-D mm 24
d/d1 mm 16
Al, Al- und Mg-Leg. 200
Gesamtlänge L1 mm 90
Hartbearbeiten über 60 HRC 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen