VHM-Gewindefr.TMUSP TiCN D20x33x2 HA/IK.RGühring

Artikelnummer: Z00287160
EAN: 4031093624589
Herstellernummer: 9035410202000
VHM-Gewindefr.TMUSP TiCN D20x33x2 HA/IK.RGühring
Inkl. Steuern: 666,00 € VE 1 Stück Netto 559,66 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM-Gewindefräser GFM mit Innenkühlung, TiCN-beschichtet Attribute: d >= für Gew.-Ø: 30 mm, Gesamtlänge l2: 105 mm, Nutenzahl: 5 , Nutzlänge l3: 50 mm, Ø d1: 20 mm, Schaft-Ø d2: 20 mm, Schneidenlänge l1: 33 mm, Steigung: 2,00 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ti, Ti-Leg. und Sonderstähle 50
Steigung (mm) 2,00
Stähle bis 850 N/mm2 80
Schaft-D d2 mm 20
Rost- und säurebeständige Stähle (INOX) 60
Stähle bis 42 HRC 70
Stähle bis 1400 N/mm2 80
Stähle bis 1000 N/mm2 80
Schneidenlänge l2 mm 33
Nutzlänge l3 mm 50
Gusseisenwerkstoffe 90
Nutenzahl 5
d für Gew.-D mm 30
d/d1 mm 20
Al, Al- und Mg-Leg. 200
Gesamtlänge L1 mm 105
Hartbearbeiten über 60 HRC 50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen