Halter

Artikelnummer: Z00352122
EAN: 4000896183579
Herstellernummer: 9014MG-013
Halter
UVP: 47,90 €   - Sie sparen 25%
Inkl. Steuern: 36,01 € VE 1 Stück Netto 30,26 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

  • Halter-Ring

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (kg) 0.26
Netto-Gewicht (g) 260
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen