Gewindestück GEKA Plus G 1Zoll AG KARASTO m.KTW-Zul.

Artikelnummer: Z00035972
EAN: 4015933022353
Herstellernummer: 40113 AK
Gewindestück GEKA Plus G 1Zoll AG KARASTO m.KTW-Zul.
Inkl. Steuern: 4,65 € VE 1 Stück Netto 3,91 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit KTW-Zulassung nach D2 und Langzeit-Prüfergebnis DVGW W270 · Messing CW617N, DIN 17660 und 50930/6, m. Hochleistungs-Formdichtringen NBR für Trinkwasser

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ System GEKA plus "k"
Außengewinde mm 25
Außengewinde (”) 1
Klauenweite (mm) 40

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen