PROJAHN Handgewindebohrer HSS-G DIN 2181 Mf 16x1,5 mm Fertigschneider

Artikelnummer: Z00005998
EAN: 4000146161531
Herstellernummer: 93516153
PROJAHN Handgewindebohrer HSS-G DIN 2181 Mf 16x1,5 mm Fertigschneider
Inkl. Steuern: 9,71 € VE 1 Stück Netto 8,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Hand Gewindebohrer Mf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Stg./Pitch mm 1,5
Anschnitt Vor- ca. 5 6, Nachschneider ca. 2 3 Gang
Ø M16 Millimeter
Material HSS
Nutenform gerade
Loch Durchgangs- oder Sacklochgewinde
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Toleranz ISO 2 (6H)
Norm DIN 2181 Typ N
Kernl. mm 14,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen