PROJAHN Handgewindebohrer HSS-G DIN 2181 Mf 22x1,5 mm Vorschneider

Artikelnummer: Z00006003
EAN: 4000146221518
Herstellernummer: 93522151
PROJAHN Handgewindebohrer HSS-G DIN 2181 Mf 22x1,5 mm Vorschneider
Inkl. Steuern: 17,41 € VE 1 Stück Netto 14,63 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hand Gewindebohrer Mf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stg./Pitch mm 1,5
Anschnitt Vor- ca. 5 6, Nachschneider ca. 2 3 Gang
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Ø M22 Millimeter
Toleranz ISO 2 (6H)
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Nutenform gerade
Material HSS
Loch Durchgangs- oder Sacklochgewinde
Kernl. mm 20,5
Norm DIN 2181 Typ N

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen