Handgewindebohrer HSS-G DIN 2181 Mf 3x0,35 mm Fertigschneider

Artikelnummer: Z00006138
EAN: 4000146303535
Herstellernummer: 935030353
PROJAHN
Handgewindebohrer HSS-G DIN 2181 Mf 3x0,35 mm Fertigschneider
Inkl. Steuern: 5,80 € VE 1 Stück Netto 4,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hand Gewindebohrer Mf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Toleranz ISO 2 (6H)
Stg./Pitch mm 0,35
Ø (mm) M3
Anschnitt Vor- ca. 5 – 6, Nachschneider ca. 2 – 3 Gang
Kernl. mm 2,65
Nutenform gerade
Norm DIN 2181 Typ N
Material HSS
Loch Durchgangs- oder Sacklochgewinde
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen