PROJAHN Handgewindebohrer HSS-G DIN 2181 Mf 3x0,35 mm Vorschneider

Artikelnummer: Z00006137
EAN: 4000146303511
Herstellernummer: 935030351
PROJAHN Handgewindebohrer HSS-G DIN 2181 Mf 3x0,35 mm Vorschneider
Inkl. Steuern: 4,82 € VE 1 Stück Netto 4,05 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hand Gewindebohrer Mf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Material HSS
Anschnitt Vor- ca. 5 6, Nachschneider ca. 2 3 Gang
Nutenform gerade
Toleranz ISO 2 (6H)
Loch Durchgangs- oder Sacklochgewinde
Kernl. mm 2,65
Norm DIN 2181 Typ N
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Stg./Pitch mm 0,35
Ø M3 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen