PROJAHN Handgewindebohrer HSS-G DIN 2181 Mf 5x0,75 mm Vorschneider

Artikelnummer: Z00006141
EAN: 4000146507513
Herstellernummer: 935050751
PROJAHN Handgewindebohrer HSS-G DIN 2181 Mf 5x0,75 mm Vorschneider
Inkl. Steuern: 5,00 € VE 1 Stück Netto 4,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hand Gewindebohrer Mf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Loch Durchgangs- oder Sacklochgewinde
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Anschnitt Vor- ca. 5 6, Nachschneider ca. 2 3 Gang
Kernl. mm 4,2
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Stg./Pitch mm 0,75
Toleranz ISO 2 (6H)
Ø M5 Millimeter
Norm DIN 2181 Typ N
Material HSS
Nutenform gerade

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen