• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

PROJAHN Handgewindebohrer HSS-G DIN 352 M 2 Nr 3 F.

Artikelnummer:  
Z00004537 
EAN:  
4000146930236 
Herstellernummer:  
930203 
Marke:  
PROJAHN 

5 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

4,21 €

Netto 3,54 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschnitt Vor- 4, Mittel- 3, Fertigschneider 2 Gang
Gewinde mit Flankenhinterschliff
Kernl. 1,6
Kernl. mm 1,6
Loch Durchgangs- oder Sacklochgewinde
Material HSS
Norm DIN 352
Nutenform gerade
Qualitätsstufe Standard
Stg. 0,4
Stg./Pitch mm 0,4
Toleranz 6 H
Verpackung Einzeln
Verwendung Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Ø M2 Millimeter
Ø mm M2
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hand Gewindebohrer M

  • Leichtes, freies Schneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten
  • Für genaue, lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Andere Abmessungen auf Anfrage
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

5 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben