PROJAHN Handgewindebohrer HSS-G DIN 352 M 22 Nr 2 M.

Artikelnummer:  
Z00004575
EAN:  
4000146932223
Herstellernummer:  
932202
Marke:  
PROJAHN

4 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

14,32 €

Netto 12,03 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Anschnitt Vor- 4, Mittel- 3, Fertigschneider 2 Gang
Gewinde mit Flankenhinterschliff
Kernl. 19,5
Kernl. mm 19,5
Loch Durchgangs- oder Sacklochgewinde
Material HSS
Norm DIN 352
Nutenform gerade
Qualitätsstufe Standard
Stg. 2,5
Stg./Pitch mm 2,5
Toleranz 6 H
Verpackung Einzeln
Verwendung Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Ø M22 Millimeter
Ø mm M22
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hand Gewindebohrer M

  • Leichtes, freies Schneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten
  • Für genaue, lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Andere Abmessungen auf Anfrage
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
109,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben