Handgewindebohrer HSS-G DIN 352 M 6 Nr 1 V.

Artikelnummer: Z00004549
EAN: 4000146930618
Herstellernummer: 930601
Handgewindebohrer HSS-G DIN 352 M 6 Nr 1 V.
Inkl. Steuern: 2,59 € VE 1 Stück Netto 2,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hand Gewindebohrer M

  • Leichtes, freies Schneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten
  • Für genaue, lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Andere Abmessungen auf Anfrage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Kernl. mm 5
Stg./Pitch mm 1
Toleranz ISO 2 (6H)
Nutenform gerade
Loch Durchgangs- oder Sacklochgewinde
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Anschnitt Vor- ca. 5 6, Mittel- ca. 4 5, Nachschneider ca. 2 3 Gang
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Material HSS
Norm DIN 352 Typ N
Ø M6 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen