PROJAHN Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 14x1,25 mm

Lieferung in 1 Werktag.

17,14 €

Netto 14,40 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ø M14 Millimeter
Anschnitt Vor- ca. 5 6, Nachschneider ca. 2 3 Gang
Stg./Pitch mm 1,25
Norm DIN 2181 Typ N
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Nutenform gerade
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Toleranz ISO 2 (6H)
Loch Durchgangs- oder Sacklochgewinde
Material HSS
Kernl. mm 12,8
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Hand Gewindebohrer Mf

  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten
  • Für metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13
  • Andere Abmessungen auf Anfrage
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
HAZET Reifenfüll-Messgerät 9041-1 - 30%
26,23 € UVP 37,66 €
Hettich Schnellmontage-Scharnier Anschlag Seitenwand Kr. 12,5
2,59 €
HAZET 2-Wege Ausblaspistole 9040-4 - 26%
19,03 € UVP 25,58 €
3M Kopfschutz-Kombination G3000M Peltor, orange
36,00 €
CTEK Hochfrequenzladegerät MXS 5.0, 12 V, 5 A mit LED-Display
69,90 €
Bosch Schleifplatte Starlock AVI 93 G, 93 mm - 48%
6,00 € UVP 11,58 €
Pica - Marker Gerhard Möck Baumarker m.Graphitmine Köcher integr.Spitzer Pica Dry 3030
7,53 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben