PROJAHN Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 4x0,35 mm

Artikelnummer: Z00005984
EAN: 4000146935439
Herstellernummer: 93504035
PROJAHN Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 2181 Mf 4x0,35 mm
Inkl. Steuern: 9,37 € VE 1 Stück Netto 7,87 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hand Gewindebohrer Mf

  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten
  • Für metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13
  • Andere Abmessungen auf Anfrage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Ø M4 Millimeter
Material HSS
Kernl. mm 3,65
Loch Durchgangs- oder Sacklochgewinde
Toleranz ISO 2 (6H)
Stg./Pitch mm 0,35
Anschnitt Vor- ca. 5 6, Nachschneider ca. 2 3 Gang
Nutenform gerade
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Norm DIN 2181 Typ N

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen