PROJAHN Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 352 BSW 1/8"x40

Artikelnummer: Z00004585
EAN: 4000146937181
Herstellernummer: 937018
PROJAHN Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 352 BSW 1/8"x40
Inkl. Steuern: 11,95 € VE 1 Stück Netto 10,04 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hand Gewindebohrer BSW Whitworth Grobgewinde

  • Für Withworth-Gewinde BS 84

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
St 40
Ø 1/8"
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 351
Anschnitt Vor- 5/Mittel- 3 4/Nachschneider 2 3 Gang
Nutenform gerade
Toleranz ISO 2 (6H)/SE 6 G (ISO 2)
Material HSS
Norm DIN 351
KL 2,6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen