PROJAHN Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 352 M 22

Artikelnummer: Z00002600
EAN: 4000146932209
Herstellernummer: 93220
PROJAHN Handgewindebohrersatz HSS-G DIN 352 M 22
Inkl. Steuern: 39,78 € VE 1 Stück Netto 33,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hand Gewindebohrer M

  • Leichtes, freies Schneiden
  • Hohe Schnittleistung
  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Das Gewinde wird in drei Arbeitsgängen geschnitten
  • Für genaue, lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Andere Abmessungen auf Anfrage

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø M22 Millimeter
Toleranz ISO 2 (6H)
Nutenform gerade
Anschnitt Vor- ca. 5 6, Mittel- ca. 4 5, Nachschneider ca. 2 3 Gang
Norm DIN 352 Typ N
Kernl. mm 19,5
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Loch Durchgangs- oder Sacklochgewinde
Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Material HSS
Stg./Pitch mm 2,5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen