Handgewindebohrersatz HSS-G G 1/4"

Artikelnummer: Z00002618
EAN: 4000146936016
Herstellernummer: 93601
Handgewindebohrersatz HSS-G G 1/4"
Inkl. Steuern: 19,91 € VE 1 Stück Netto 16,73 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Hand-Gewindebohrer

  • Aus dem Vollen geschliffen
  • Das Gewinde wird in zwei Arbeitsgängen geschnitten
  • Für Gasgewinde (Withworth Rohrgewinde) nach DIN 259 ISO/Teil 1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Übrige Konstruktionsmerkmale nach DIN 2197
Toleranz ISO 2 (6H)
St 19
Ø G1/4"
Anschnitt Vor- ca. 5 – 6, Nachschneider ca. 2 – 3 Gang
KL 11,75
Nutenform gerade
Norm DIN 5157 Typ N
Material HSS
Gewinde geschliffen, mit Flankenhinterschliff
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen