MGB Satz HSS-Co 14tlg M3-M12 DIN371/37 6 Form B

Artikelnummer: Z00002534
EAN: 4000146910313
Herstellernummer: 91031
MGB Satz HSS-Co 14tlg M3-M12 DIN371/37 6 Form B
Inkl. Steuern: 61,40 € VE 1 Stück Netto 51,60 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Maschinen Gewindebohrer Satz HSS-Co

  • Für genaue, lehrenhaltige, metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Leichtes Anschneiden
  • Hohe Schnittleistung, optimale Spanabfuhr
  • Ohne Spitzen
  • 7 Maschinen Gewindebohrer HSS-Co mit Schälanschnitt DIN 371
  • geschliffen
  • HSS-Co 5 % DIN 371/376
  • Für Durchgangslöcher
  • M3 · M4 · M5 · M6 · M8 · M10 · DIN 376 M12
  • 7 Kernlochbohrer HSS-G
  • Ø 2,5 · 3,3 · 4,2 · 5 · 6,8 · 8,5 · 10,2 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Teile/Pcs. 14
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen