• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

PROJAHN Schneideisen HSS-G Ø 25 mm M 10

Artikelnummer:  
Z00004658 
EAN:  
4000146981016 
Herstellernummer:  
981001 
Marke:  
PROJAHN 

6 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Lieferung in 2 Werktagen.

5,40 €

Netto 4,54 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
25
Material HSS
Norm DIN EN 22568 (DIN 223 B)
Qualitätsstufe Plus
St 1,5
Toleranz 6 g
Verpackung Einzeln mit Aufhänger
Verwendung Für Stähle bis 800 N/mm² Festigkeit, Guss und Buntmetalle
Ø M10
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schneideisen

  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13
  • Gleicher Außendurchmesser (25 mm) für jede Größe
  • Nur ein Schneideisenhalter für alle Gewindegrößen erforderlich
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben