PROJAHN Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1"x8

Artikelnummer: Z00004670
EAN: 4000146987100
Herstellernummer: 987100
PROJAHN Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 1"x8
Inkl. Steuern: 41,36 € VE 1 Stück Netto 34,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideisen BSW

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø 1"
Norm DIN EN 22568 (DIN 223 B)
Ausführung Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Material HSS
St 8
Toleranz ISO 2 (6g)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen