Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 2"x4.1/2

Artikelnummer: Z00004673
EAN: 4000146987209
Herstellernummer: 987200
Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 2"x4.1/2
Inkl. Steuern: 142,35 € VE 1 Stück Netto 119,62 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideisen BSW

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz ISO 2 (6g)
Ausführung Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Ø 2"
St 4,5
Material HSS
Norm DIN EN 22568 (DIN 223 B)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen