PROJAHN Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 7/8"x9

Artikelnummer: Z00004669
EAN: 4000146987780
Herstellernummer: 987078
PROJAHN Schneideisen HSS-G DIN 223 BSW 7/8"x9
Brutto Set-Preis 41,36 € Netto 34,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideisen BSW

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Norm DIN EN 22568 (DIN 223 B)
Ø 7/8"
Toleranz ISO 2 (6g)
St 9
Material HSS

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]