Schneideisen HSS-G DIN 223 G 3/4"

Artikelnummer: Z00002709
EAN: 4000146986042
Herstellernummer: 98604
Schneideisen HSS-G DIN 223 G 3/4"
Inkl. Steuern: 39,22 € VE 1 Stück Netto 32,96 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideisen

  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz ISO 2 (6g)
St 14
Ø G3/4"
55 x 16
Ausfuehrung Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Norm DIN EN 24231 (DIN 5158)
Material HSS

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen