Schneideisen HSS-G DIN 223 M 10

Artikelnummer: Z00002682
EAN: 4000146981009
Herstellernummer: 98100
Schneideisen HSS-G DIN 223 M 10
Inkl. Steuern: 10,34 € VE 1 Stück Netto 8,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideisen

  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz ISO 2 (6g)
St 1,5
Ø M10
30 x 11
Ausfuehrung Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Norm DIN EN 22568 (DIN 223 B)
Material HSS

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen