PROJAHN Schneideisen HSS-G DIN 223 M 18

Artikelnummer: Z00002686
EAN: 4000146981801
Herstellernummer: 98180
PROJAHN Schneideisen HSS-G DIN 223 M 18
Brutto Set-Preis 23,03 € Netto 19,35 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideisen

  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Norm DIN EN 22568 (DIN 223 B)
45 x 18
St 2,5
Ø M18
Ausführung Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Toleranz ISO 2 (6g)
Material HSS

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]