Schneideisen HSS-G DIN 223 M 5

Artikelnummer: Z00002678
EAN: 4000146980507
Herstellernummer: 98050
Schneideisen HSS-G DIN 223 M 5
Inkl. Steuern: 4,66 € VE 1 Stück Netto 3,92 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideisen

  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für lehrenhaltige metrische ISO-Gewinde nach DIN 13

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
20 x 7
Material HSS
Ø M5
Norm DIN EN 22568 (DIN 223 B)
St 0,8
Toleranz ISO 2 (6g)

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen