Schneideisen HSS-G Mf 50x1,5 mm

Artikelnummer: Z00005181
EAN: 4000146855157
Herstellernummer: 9855015
Schneideisen HSS-G Mf 50x1,5 mm
Inkl. Steuern: 107,55 € VE 1 Stück Netto 90,38 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideisen Mf

  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Toleranz ISO 2 (6g)
Material HSS
90 x 22
Norm DIN EN 22568 (DIN 223)
St 1,5
Ø M50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen