PROJAHN Schneideisen HSS-G Mf 8x1,0 mm

Artikelnummer: Z00004660
EAN: 4000146985816
Herstellernummer: 985081
PROJAHN Schneideisen HSS-G Mf 8x1,0 mm
Brutto Set-Preis 12,20 € Netto 10,25 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideisen Mf

  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten
  • Für lehrenhaltige metrische ISO-Feingewinde nach DIN 13

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz ISO 2 (6g)
Norm DIN EN 22568 (DIN 223)
Ø M8
25 x 9
Ausführung Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Material HSS
St 1

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]