PROJAHN Schneideisen UNC HSS-G 7/8"

Artikelnummer: Z00002720
EAN: 4000146988091
Herstellernummer: 98809
PROJAHN Schneideisen UNC HSS-G 7/8"
Brutto Set-Preis 35,22 € Netto 29,60 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideisen UNC

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ausführung Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
55x22
Norm DIN EN 22568 (DIN 223 B)
St 9
Ø 7/8"
Toleranz 2 A
Material HSS

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]