Schneideisen UNF HSS-G 5/16"

Artikelnummer: Z00002723
EAN: 4000146989029
Herstellernummer: 98902
PROJAHN
Schneideisen UNF HSS-G 5/16"
Inkl. Steuern: 9,75 € VE 1 Stück Netto 8,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideisen UNF

  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Toleranz 2 A
St 24
Ø 5/16"
25x9
Ausfuehrung Form B, vorgeschlitzt, geschlossen
Norm DIN EN 22568 (DIN 223 B)
Material HSS

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen