PROJAHN Schneideisen UNF HSS-G Nr. 5

Artikelnummer: Z00002701
EAN: 4000146984055
Herstellernummer: 98405
PROJAHN Schneideisen UNF HSS-G Nr. 5
Brutto Set-Preis 6,43 € Netto 5,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schneideisen UNF

  • Hohe Schnittleistung
  • Das Gewinde wird in einem Arbeitsgang geschnitten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Ø Nr. 5
20x5
Material HSS
Toleranz 2 A
Norm DIN EN 22568 (DIN 223 B)
St 44
Ausführung Form B, vorgeschlitzt, geschlossen

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]