• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

PROJAHN Windeisen verstellbar Nr 8 (Stahlausfuehrung)

Artikelnummer:  
Z00002566 
EAN:  
4000146916087 
Herstellernummer:  
91608 
Marke:  
PROJAHN 

Artikel aktuell nicht lieferbar

112,24 €

Netto 94,32 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

BSP Gr G 3/4" - 3"
BSW 1" - 2 1/2"
Dim 8
GB M25 - 64
Hinweis *Lieferung nur solange der Vorrat reicht ** Stahl
L 1250*
M M25 - 64
Nr. 8**
Qualitätsstufe Standard
VK 16 - 40
Verpackung Einzeln
g G 3/4" - 3"
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Verstellbares Windeisen

  • Gehäuse aus Zinkdruckguß
  • Gehärtete Spannbacken
  • Ein Arm zur Verwendung an engen Stellen abschraubbar
  • * Stahl
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

7 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 42%
81,90 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben