Gewindebohrer-Ausbohrer VHM für Gewinde M6

Artikelnummer: Z00417027
EAN: 4250284700035
Gewindebohrer-Ausbohrer VHM für Gewinde M6
Inkl. Steuern: 38,47 € VE 1 Stück Netto 32,33 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM - Gewindebohrerausbohrer

Zum Ausbohren von abgebrochenen Gewindebohrern. Die Alternative zum Erodieren.

Das Ausbohren muss trocken erfolgen. Das Werkstück muss stabil gespannt werden, damit bei den hohen Drehzahlen kein Verschieben möglich ist. Sollte der Gewindebohrer schräg abgebrochen sein, muss zuerst mit dem Gewindebohrerausbohrer durch mehrmaliges Anfahren eine Zentrierung hergestellt werden. Erst jetzt kann mit dem Ausbohren begonnen werden. Außerdem müssen durch mehrmaliges Entspänen die Späne entfernt werden.

Kurz vor dem Ende des Ausbohrvorgangs wird ein Vibrieren feststellbar. Der Ausbohrer sollte nun entfernt werden.

Aufgrund der hohen Beanspruchung beim Ausbohren müssen die Schneidkanten des VHM-Gewindebohrers von Zeit zu Zeit nachgeschärft werden, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Vorschub: 0,01 mm/Umdrehung.

Weitere Abmessungen auf Anfrage.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Z 3
Schaft-D d2 mm 6
Schneidlänge L2 (mm) 15
Drehzahl ca. (U/min) 1700
Bohr-Ø d1 (mm) 5,00
Gewinde M6
Gesamtlänge L1 mm 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen