Handgewindebohrer HSS, M, Fertigschneider (Nr.3), Typ N, Gewinde M14

Artikelnummer: Z00443689
EAN: 1234
Handgewindebohrer HSS, M, Fertigschneider (Nr.3), Typ N, Gewinde M14
Inkl. Steuern: 6,19 € VE 1 Stück Netto 5,20 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Fertigschneider

Für allgemeine Stähle.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 2,00
Vierkant SW (mm) 9,0
Schaft-Ø (mm) 11,0
Kernloch (mm) 12,0
Gewinde M14
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 32

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen