• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

Quality Brand Handgewindebohrersatz DIN352 M12x1,75mm HSS 3tlg.RUKO

Artikelnummer:  
Z00443649 
EAN:  
4007140024022 
Herstellernummer:  
230120/RUKO 
Marke:  
Quality Brand 
3 Stück pro SETZ

Lieferung in 2 Werktagen.

7,77 €

Netto 6,53 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

DIN 352
Gesamtlänge 75 Millimeter
Gewinde M12
Gewinde-Nenn-Ø M12
Gewindelänge 30 Millimeter
Kernloch-Ø 10,2 Millimeter
Schaft-Ø 9,0 Millimeter
Steigung 1,75 Millimeter
Vierkant 7 Millimeter
Vierkant SW 7,0 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Satz

Für allgemeine Stähle.

Satz bestehend aus Vor-, Mittel- und Fertigschneider.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

4 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben