Handgewindebohrer-Satz HSS, MF, Typ N, Gewinde M10x1,25

Artikelnummer: Z00422278
EAN: 4007140038883
Handgewindebohrer-Satz HSS, MF, Typ N, Gewinde M10x1,25
Inkl. Steuern: 13,91 € VE 2 Stück Netto 11,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Imatec Satz

Für allgemeine Stähle.

Satz bestehend aus Vor- und Fertigschneider.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 5,5
Schaft-Ø (mm) 7,0
Kernloch (mm) 8,80
Gesamtlänge (mm) 70
Gewindelänge (mm) 20
Gewinde x Steigung mm M10 x 1,25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen