Handgewindebohrer-Satz HSS, MF, Typ N, Gewinde M18x1,50

Artikelnummer: Z00422285
EAN: 4007140024947
Handgewindebohrer-Satz HSS, MF, Typ N, Gewinde M18x1,50
Inkl. Steuern: 23,05 € VE 2 Stück Netto 19,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Imatec Satz

Für allgemeine Stähle.

Satz bestehend aus Vor- und Fertigschneider.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 11,0
Schaft-Ø (mm) 14,0
Kernloch (mm) 16,50
Gesamtlänge (mm) 80
Gewindelänge (mm) 22
Gewinde x Steigung mm M18 x 1,50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen