Quality Brand Linker-Miniatur-Gewindeschneid-Einsatz 3,2 - 0,50 mm, Ø-3 mm

Artikelnummer: Z00441423
EAN: 4250284751884
Quality Brand Linker-Miniatur-Gewindeschneid-Einsatz 3,2 - 0,50 mm, Ø-3 mm
Brutto Set-Preis 24,41 € Netto 20,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

F mm 1,4
Bearbeitungstiefe L1 15 Millimeter
Steigung 0,50 Millimeter
Anzahl Durchgänge 6 - 12 Millimeter
Gesamtlänge L 39 Millimeter
Bohrungs-Ø Steigung 3,2 - 0,50 Millimeter
Minimaler Bohrungs-Ø 3,2 Millimeter
Halter Größe 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]