Linker-Miniatur-Gewindeschneid-Einsatz 4,1 - 0,50 mm, Ø-4 mm

Artikelnummer: Z00441425
EAN: 4250284751907
Linker-Miniatur-Gewindeschneid-Einsatz 4,1 - 0,50 mm, Ø-4 mm
Inkl. Steuern: 23,76 € VE 1 Stück Netto 19,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Linker Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 0,50
F mm 1,8
Anzahl Durchgänge (mm) 6 - 12
Bohrungs-Ø Steigung (mm) 4,1 - 0,50
Bearbeitungstiefe L1 (mm) 15
Minimaler Bohrungs-Ø (mm) 4,1
Gesamtlänge L (mm) 50
Halter Größe 4
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen