Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Blauring, Gewinde M20 x 1,5 mm

Artikelnummer: Z00434591
EAN: 4250284730445
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, Blauring, Gewinde M20 x 1,5 mm
Inkl. Steuern: 31,44 € VE 1 Stück Netto 26,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Imatec

- Geschwefelte, austenitische, martensitische und ferritische Stähle - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für rost- und säurebeständige Stähle.

Dampfbehandelt (vermindert Materialaufschweißungen).

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 12,0
Schaft-Ø (mm) 16
Kernloch (mm) 18,5
Gesamtlänge (mm) 125
Gewindelänge (mm) 25
Gewinde x Steigung mm M20 x 1,50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen