Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, links, Gewinde M14 x 1,50 mm

Artikelnummer: Z00422320
EAN: 4022835348283
Maschinengewindebohrer Dulo HSSE, MF, links, Gewinde M14 x 1,50 mm
Inkl. Steuern: 38,27 € VE 1 Stück Netto 32,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durchgangsloch-Maschinen-Gewindebohrer für allgemeine Stähle, linksschneidend

Durchgangsloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle, .

- Linksschneidend - Durchgangsloch mit Schälanschnitt Form B

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 9,0
Schaft-Ø (mm) 11,0
Kernloch (mm) 12,50
Gesamtlänge (mm) 100
Gewindelänge (mm) 20
Gewinde x Steigung mm M14 x 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen