Maschinengewindebohrer Salo HSSE, MF, Gelbring, links, Gewinde M12 x 1,50 mm

Artikelnummer: Z00422405
EAN: 4022835349228
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, MF, Gelbring, links, Gewinde M12 x 1,50 mm
Inkl. Steuern: 34,87 € VE 1 Stück Netto 29,30 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Grundloch-Maschinen-Gewindebohrer für allgemeine Stähle, linksschneidend

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle.

Blank, linksschneidend. Grundloch mit Anschnitt Form C.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 7,0
Schaft-Ø (mm) 9,0
Kernloch (mm) 10,50
Gesamtlänge (mm) 100
Gewindelänge (mm) 15
Gewinde x Steigung mm M12 x 1,50
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen