Maschinengewindebohrer Salo HSSE, MF, Gelbring, Gewinde M10 x 1,25 mm

Artikelnummer: Z00434643
EAN: 4250284729579
Maschinengewindebohrer Salo HSSE, MF, Gelbring, Gewinde M10 x 1,25 mm
Inkl. Steuern: 17,34 € VE 1 Stück Netto 14,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Imatec

- Geeignet für konventionelle Bearbeitung mit Schnellwechselfutter - Grundloch mit Anschnitt Form C

Grundloch-Maschinengewindebohrer für allgemeine Stähle, .

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Vierkant SW (mm) 5,5
Schaft-Ø (mm) 7,0
Kernloch (mm) 8,80
Gesamtlänge (mm) 100
Gewindelänge (mm) 14
Gewinde x Steigung mm M10 x 1,25
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen