Maschinengewindebohrer Salo HSSE TiN, M, Grünring, DIN371, Gewinde M8

Artikelnummer: Z00446901
Maschinengewindebohrer Salo HSSE TiN, M, Grünring, DIN371, Gewinde M8
Inkl. Steuern: 15,20 € VE 1 Stück Netto 12,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

40° TiN, Imatec

- Geeignet für CNC-Bearbeitungszentren mit Synchronschneidfutter für höhere Standmengen - Gewindebohrer wird über die Synchronspindel der Maschine geführt - Grundloch mit Anschnitt Form C - Mit verstärktem Schaft DIN 371 (bis 3 x D)

Grundloch-Maschinengewindebohrer für universelle Anwendungen.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Gesamtlänge 90 Millimeter
Gewinde M8
Gewindelänge 14,0 Millimeter
Steigung 1,25 Millimeter
Vierkant SW 6,2 Millimeter
Kernloch 6,8 Millimeter
Schaft-Ø 8,0 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen