Quality Brand Rechter-Miniatur-Gewindeschneid-Einsatz 4,1 - 0,75 mm, Ø-5 mm

Artikelnummer: Z00441421
EAN: 4250284751860
Quality Brand Rechter-Miniatur-Gewindeschneid-Einsatz 4,1 - 0,75 mm, Ø-5 mm
Brutto Set-Preis 23,76 € Netto 19,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Bearbeitungstiefe L1 15 Millimeter
Anzahl Durchgänge 7 - 14 Millimeter
Halter Größe D 5
Steigung 0,75 Millimeter
Bohrungs-Ø Steigung 4,1 - 0,75 Millimeter
Gesamtlänge L 50 Millimeter
Minimaler Bohrungs-Ø 4,1 Millimeter
F mm 1,8
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]