Rechter-Miniatur-Gewindeschneid-Einsatz 4,9 - 1,00 mm, Ø-5 mm

Artikelnummer: Z00441422
EAN: 4250284751877
Rechter-Miniatur-Gewindeschneid-Einsatz 4,9 - 1,00 mm, Ø-5 mm
Inkl. Steuern: 24,29 € VE 1 Stück Netto 20,41 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Rechter Einsatz

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung (mm) 1,00
F mm 2,2
Anzahl Durchgänge (mm) 8 - 18
Bohrungs-Ø Steigung (mm) 4,9 - 1,00
Bearbeitungstiefe L1 (mm) 15
Minimaler Bohrungs-Ø (mm) 4,9
Gesamtlänge L (mm) 50
Halter Größe D 5
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen