Stoßräumnadel Größe 1, Nutenbreite 3 mm

Artikelnummer: Z00417159
EAN: 4046368111039
Stoßräumnadel Größe 1, Nutenbreite 3 mm
Inkl. Steuern: 94,32 € VE 1 Stück Netto 79,26 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stoßräumnadeln

Präzisionsgeschliffene Räumnadeln. Breite mit Toleranz JS9, Spanwinkel 8°-10°. Einsetzbar auf Hand-, Dorn- oder Werkstattpressen.

Durch die geringe Räumnadellänge ist kein großer Hub erforderlich. Die erforderliche Spanabnahme wird durch mehrere Durchgänge erreicht. Zahnform und Hinterschliff gewährleisten eine genaue und saubere Oberfläche.

Hinweis zur Auswahl von Räumnadeln und Führungsbuchsen. Die Führungsnut der Buchse muss mit der Rückenbreite der Räumnadel übereinstimmen. Gemäß der Anzahl der Hübe liegen bei den Räumwerkzeugen die entsprechenden Zusatzeinlagen bei (Hubzahl 3 = 2 Einlagen).

Anwendung: Zur Herstellung von Keilnuten nach DIN 6885, Maschinenelementen, Schablonen, Schweiß-, Bohr- und Spannvorrichtungen. Der Spanwinkel ist für Stahl ausgelegt, aber auch für Gusseisen, Bronze und Aluminium einsetzbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rückenbreite (mm) 3,30
Räumlänge mm 6-30
für Bohrungen Ø (mm) 8-10
Anzahl der Hübe 2
Nutentiefe (mm) 1,5
Nutenbreite (mm) 3
Nadelgröße 1
Ganze Länge (mm) 133
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen