Vertikal Gewindefräser mit IK, 12 - 70 mm

Artikelnummer: Z00430266
EAN: 4250284762484
Vertikal Gewindefräser mit IK, 12 - 70 mm
Inkl. Steuern: 96,63 € VE 1 Stück Netto 81,20 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Vertikal-Gewindefräser mit Innenkühlung

Ausführung: - Stirnseitig befestigte Platte für hohe Präsizion und exzellente Leistung - Fräshalter mit Weldonschaft und Innenkühlung - Stabile und präzise Spannung für gleichbleibende Reproduzierbarkeit

Anwendung: - Fräsen mit hohen Schnittwerten und perfekter Oberflächengüte - Gleiche Platte für Rechts- und Linkslauf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Plattentyp C12
Ersatzteile Schlüssel: 1926950425
D2 mm 9,0
Ø (mm) 12,0
Ersatzteile Spannschraube: 1926950295
L mm 70
Größe (mm) 3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen