VHM-Gewindefräser für Außengewinde, 1,00 - 12 mm

Artikelnummer: Z00442975
VHM-Gewindefräser für Außengewinde, 1,00 - 12 mm
Inkl. Steuern: 278,85 € VE 1 Stück Netto 234,33 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

VHM Gewindefräser für Außengewinde

Ausführung: VHM-Feinstkorn-Gewindefräser, Hartmetallqualität K10-K20 mit TiAlN-Mehrfachbeschichtung, Schaftausführung zylindrisch nach DIN 6535 HA. Qualität: PVD-TiAlN beschichtetet, Feinkorn Universal. P20-P40, K20-K40

Anwendung: Zum Gewindefräsen für Gewinde ISO-metrisch, in Grund- und Durchgangslöcher für alle Werkstoffe bis 42 HRC.

Technische Merkmale: - Spiralgenutet - Das Gewinde wird in nur einem Arbeitsgang hergestellt - Spannuten erzeugen einen weichen Schnitt - Kürzere Maschinenzeiten durch mehrere (3 - 6) Schneiden - Durchgangs- und Grundlochgewinde - Längere Standzeit durch spezielle Mehrfachbeschichtung - Geringer Schnittdruck, daher geeignet für dünnwandige Werkstücke - Ein Werkzeug für Rechts- und Linksgewinde

Zum Fräsen von Außengewinde ISO Metrisch, Rechts- und Linksgewinde. Gewindefräser mit Innenkühlung auf Anfrage lieferbar. (Gewindefräsen bis HRc62 mit Hartcutfräser MTSH möglich.)

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung P (mm) 1,00
Z 5
Ø (mm) 12
L mm 84
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen