RUKO Gewindeformer DIN371-D M10 HSS-Co nitriert

Artikelnummer: Z00041340
EAN: 4007140129017
Herstellernummer: 271010N
RUKO Gewindeformer DIN371-D M10 HSS-Co nitriert
Inkl. Steuern: 18,33 € VE 1 Stück Netto 15,40 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Flanken hinterschliffen · metrisches ISO-Gewinde · Toleranzfeld ISO2 (6H) · DIN 13 · ca. 4-6 Gänge · für Durchgangs- und Sacklochgewinde

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Steigung 1,5 Millimeter
Schneidstoff HSS-Co5
Gewindelänge 24 Millimeter
Gesamtlänge 100 Millimeter
Toleranzfeld 6H
Kernloch-Ø 9,35 Millimeter
Gewinde-Nenn-Ø M10
DIN 2174 (371)
Vierkant 10 Millimeter
Schaft-Ø 10 Millimeter
Schmiernuten ohne Schmiernuten
Beschichtung nitriert-VAP
Form D
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen